Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH1602
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-607
EAN/GTIN:
     4007126023957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L80 ComfortLine Aluminium Sicherheitsstehleiter 6 Stufen, Arbeitshöhe: max. 328 cm
Hailo L80 ComfortLine

Aluminium-Sicherheits-Stufenstehleiter mit hoher Sicherheit und Funktionalität.

 

Die Alu-Sicherheitsleiter bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung.

  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Multifunktions-Schale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen und Kleinteilen
  • Zwei Steckplätze für Akkuschrauber verschiedener Größen
  • Eimerschlaufe aus reißfestem Nylon, mit Klick-Schnellverschluss
  • 2 Universalhalter als Halterung für z.B. Putzmittel, Malerrollen und Hammer
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Belastbar bis 150 kg

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,28
Aufstelltiefe [cm]:
116
Außenbreite [cm]:
50
Gewicht [kg]:
6,2
Standhöhe [m]:
1,28
Stufentiefe [cm]:
13
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,63*
€ 140,69*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 141,33*
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 121,03*
€ 151,86*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 122,08*
€ 152,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 187,93*
€ 229,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.