Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1,5t
Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1,5t
Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1,5t
Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1,5t
Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1,5t
Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1,5t
Artikel-Nr.:
     894-HG2500
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     BF-TD-02
EAN/GTIN:
     4260151120132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Hanse Lifter® BF-TD 02 Vier-Wege-Hubwagen einfach seitwärts rangierbar
Hanse Lifter® BF-TD Vier-Wege-Hubwagen

Der BF-TD lässt sich über die ausgeklügelten Tandemrollen ganz einfach auch seitwärts rangieren. Durch zwei Bolzen kann die Deichsel fixiert und somit die Seitwärtsposition gehalten werden.

  • einfach seitwärts rangierbar
  • fixierbare Deichsel zum Schieben in Seitwärts-Position
  • Hydraulikpumpe mit Überdruckventil
  • stufenloses Herablassen am Handhebel

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 2500 kg (Normalbetrieb), 1500 kg (Seitwärtsbetrieb)
  • Hubbereich: 8,5 - 20,0 cm
  • Gesamtlänge: 153,5 cm
  • Gesamtbreite: 54,5 cm
  • Gabellänge: 115,0 cm
  • Gabelaußenabstände: 54,0 cm
  • Bereifung: Polyurethan
  • Eigengewicht: 88 kg

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
54
Gabelbreite [cm]:
16
Gabellänge [cm]:
115
Gewicht [kg]:
88
max. Hubhöhe [cm]:
20
Produktart:
Handgabelhubwagen | Vier-Wege-Hubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Deichsel
Tragfähigkeit [kg]:
2.500
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Hanselifter Vierwege-Hubwagen, seitwärts rangierbar, Gabel 115 cm, max. 1, HanseLifter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 531,09*
€ 610,13*
€ 4,95*
ab € 643,54*
€ 731,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 648,00*
€ 731,40*
Frei Haus
ab € 665,93*
€ 753,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,40*
€ 870,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,63*
€ 856,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,61*
€ 821,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,87*
€ 800,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.