Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handgabelhubwagen mit Tandemgabelrollen, Gabelhubwagen Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgabelhubwagen mit Tandemgabelrollen, Gabelhubwagen Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm
Handgabelhubwagen mit Tandemgabelrollen, Gabelhubwagen Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm
Artikel-Nr.:
     894-HG2000
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF-02
EAN/GTIN:
     4260151120019
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Hubwagen

Name: Handgabelhubwagen

Der klassische Helfer in Lager und Produktion. Hochwertige Pulverbeschichtung. Überdruckventil für eine lange Lebensdauer. Verstärkte Deichsel. Dosiertes Herablassen durch Handhebel. Optimiert für den Transport von Standard-Euro-Paletten. Mit Tandemgabelrollen und Einlaufrollen für die Palettenaufnahme und zum Überfahren von Schwellen und Unebenheiten, PU-Rollen.

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 2500 kg
  • Hubbereich: 8,5 - 20,5 cm
  • Gabellänge: 115,0 cm
  • Gabelbreite: 52,0 cm
  • Eigengewicht: 77 kg

Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, palettenhubwagen gesutra, Hubwagen, Handgabelhubwagen mit Tandemgabelrollen,Tragfähigk.: 2500kg, Hubhöhe: 205mm, HanseLifter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 323,08*
Lager 894
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 323,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG