Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 250 kg
HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 250 kg
Artikel-Nr.:
     894-HG1250
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     TW1-250
EAN/GTIN:
     4260151127230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Hanse Lifter® TW1-250 Klappbügelwagen mit Anti-Rutschbelag,

Tragkraft in kg:: 250
Größe: L x B in cm: 90,0 x 60,0
Bereifung in cm:: 12,0
Gewicht in kg:: 19,0

  • lackierter Stahlrohrbügel mit Kippschutzplatte
  • lackierte Stahlplattform mit rutschhemmendem Kunststoffbelag
  • umlaufender Vollgummikantenschutz
  • Vollgummirollen mit Feststellbremse an den Lenkrollen
  • Schiebebügelhöhe 86,0 cm

Weitere Suchbegriffe: HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 250 kg, HanseLifter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 153,20*
Lager 894
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 153,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG