Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 150 kg
HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HG1150
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     TW1-150
EAN/GTIN:
     4260151127223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen 150 kg tragkraft
plattformwagen
Hanse Lifter® TW1-150 Klappbügelwagen mit Anti-Rutschbelag,

Tragkraft in kg:: 150
Größe: L x B in cm: 73,0 x 48,0
Bereifung in cm:: 12,0
Gewicht in kg:: 12,5

  • lackierter Stahlrohrbügel mit Kippschutzplatte
  • lackierte Stahlplattform mit rutschhemmendem Kunststoffbelag
  • umlaufender Vollgummikantenschutz
  • Vollgummirollen mit Feststellbremse an den Lenkrollen
  • Schiebebügelhöhe 86,0 cm

Weitere Suchbegriffe: HanseLifter Plattformwagen, Tragkraft 150 kg, HanseLifter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
TW1-250
ab € 145,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG