Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraumhygiene Papierhandtuchspender, Gr. (BxHxT) 29,0 x 34,0 x 13,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waschraumhygiene Papierhandtuchspender, Gr. (BxHxT) 29,0 x 34,0 x 13,3cm
Waschraumhygiene Papierhandtuchspender, Gr. (BxHxT) 29,0 x 34,0 x 13,3cm
Artikel-Nr.:
     894-HD8201
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3111900 / B201
EAN/GTIN:
     4044589210937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
CWS 903111900 Novoclean Faltpapierspender Typ B201 Einzelausgabe bis zum letzten Blatt, abschließbar
CWS novoclean Faltpapierspender

Durch die variabel einstellbare Ausgabeöffnung können verschiedene Papiersorten verwendet werden. Die Füllmenge des Spenders und das Ausgabesystem sind so bemessen, dass eine Einzelausgabe bis zum letzten Blatt gewährleistet ist.

  • gute Reinigungseigenschaft
  • hochwertig und langlebiger Kunststoff
  • Spender abschließbar

Material: Kunststoff

Farbe: weiß


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,2
Höhe [cm]:
34,0
Tiefe [cm]:
13,2
Produktart:
Handtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
novoclean
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,88*
€ 48,23*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 38,00*
€ 49,66*
4 Tage
86
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 59,36*
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 63,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 58,65*
€ 75,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.