Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EH-Türwächter mit Voralarm-Modul für Panikstange, EN 179, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EH-Türwächter mit Voralarm-Modul für Panikstange, EN 179, langnachleuchtend
EH-Türwächter mit Voralarm-Modul für Panikstange, EN 179, langnachleuchtend
EH-Türwächter mit Voralarm-Modul für Panikstange, EN 179, langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     894-GH9940-2
Herst.-Nr.:
     994101
EAN/GTIN:
     4044589212832
Suchbegriffe:
Panikstangen Türwächter
Türalarm
GfS Einhand (EH)-Türwächter für Panikstangen mit Voralarm-Modul

Ausführung: langnachleuchtend

Sobald die Panikstange den Voralarm berührt, löst der Türwächter einen akustischen Alarm aus, der dem Benutzer vermitteln soll, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen der Panikstange verstummt der Voralarm.

Wird die Panikstange jedoch weiterhin gedrückt, löst unwiderruflich der Hauptalarm aus.


  • DIN/NORM: DIN EN 179
Weitere Suchbegriffe: GfS Einhand (EH)-Türwächter für Panikstangen mit Voralarm-Modul, Gesellschaft für Sicherheitstechnik, Türzylinder, Türwächter, Schlüsselschalter, Paniktreibriegel, Zentralschalter, Rastschalter, Schließzylinder, Tastschalter, Halbzylinderschlösser, Baubedarf, GfS, Tag-Alarm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 10,00*
€ 479,00*
Frei Haus
ab € 480,77*
€ 518,99*
Lager 894
Frei Haus
ab € 480,77*
€ 518,99*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,77*
€ 572,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distanzstück, 30 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
€ 58,00*
Zubehör
Distanzstück, 50 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
€ 55,00*
Zubehör
Distanzstück, 60 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901884
€ 55,00*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN links, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
€ 46,50*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 30 mm Versatz, DIN links, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991373
€ 56,50*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN links, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991381
€ 49,00*
Zubehör
Gekröpfte Montageplatte, 50 mm Versatz, DIN links, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991383
€ 59,00*
Zubehör
Roter Einschub für den EH-Türwächter für Panikstangen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
€ 40,00*
Zubehör
Roter Einschub für den EH-Türwächter für Panikstangen mit Voralarm
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830032
€ 66,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG