Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GfS Tag-Alarm Alarmgerät LC, batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GfS Tag-Alarm Alarmgerät LC, batteriebetrieben
GfS Tag-Alarm Alarmgerät LC, batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     894-GH7100
Herst.-Nr.:
     710000
EAN/GTIN:
     4044589184450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tagalarm
GfS Tag-Alarm Alarmgerät LC, batteriebetrieben

Ausführung: batteriebetrieben

Tag-Alarm ist ein kostengünstiges Gerät zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen.

Bei Begehung der Paniktür wird akustischer Alarm ausgelöst. Alarmgerät beinhaltet Profilhalbzylinder zur Scharf- /Unscharfstellung.

Es sind zusätzlich über die Schlüsselschaltung die Funktionen „Einzelfreigabe“ und „Dauerfreigabe“ einstellbar.

Lieferumfang:

  • 1x GfS Tag-Alarm (ohne Blitzleuchte)
  • 1x 9V-Blockbatterie
  • 2x Schlüssel

Technische Daten:

  • nur akustischer Alarm (Hupe: 95 dB/ 1m)
  • mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
  • LED rot/grün zur Zustandsanzeige
  • Spannungsversorgung 9V-Blockbatterie

Komponenten zur Erstmontage:

GfS Tag-Alarm batteriebetrieben + Kabel-Reed-Kontakt (wahlweise Aufschraubmontage (Art.-Nr.: GH9302) oder Einlassmontage (Art.-Nr.: GH9301))

Einsatz von Funk-Reed-Kontakt nicht möglich!

Farbe: eloxiertes Aluminiumgehäuse

Abmessungen (B x H x T): 12 cm x 22,5 cm x 6,8 cm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: GfS Tag-Alarm, Gesellschaft für Sicherheitstechnik, Türzylinder, Türwächter, Schlüsselschalter, Paniktreibriegel, Zentralschalter, Rastschalter, Schließzylinder, Tastschalter, Halbzylinderschlösser, Baubedarf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 174,00*
€ 174,00*
Lager 894
Frei Haus
ab € 169,78*
€ 182,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
700000
ab € 215,76*
Zubehör
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
740000
€ 287,00*
Zubehör
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
730000
ab € 245,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG