Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Midi, transparent,nicht abschließbar,Größe 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Midi, transparent,nicht abschließbar,Größe 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Midi, transparent,nicht abschließbar,Größe 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Midi, transparent,nicht abschließbar,Größe 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Midi, transparent,nicht abschließbar,Größe 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-GH0787
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4210200
EAN/GTIN:
     4002321550017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
GEBRA - SecuBox Midi Farbe: transparent, nicht abschließbar
SecuBox®

Sicherheit stets griffbereit auf kleinstem Raum!

Das System: Ideal für die sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstungen am Arbeitsplatz.

Sicherheit: Arbeitsschutzausrüstungen sind immer dort verfügbar, wo sie benötigt werden.

Sauberkeit: Persönliche Schutzausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser optimal geschützt.

Material: schlagzäher ABS-Kunststoff zur Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial. Nicht abschließbar.

Lieferung ohne Inhalt!

Selbstklebende Gebotszeichen je nach Befüllung der Boxen bitte separat bestellen.

(Aufkleberformate: Mini und Midi = 10 cm Ø, Maxi = 20 cm Ø)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
22,5
Tiefe [cm]:
12,5
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
transparent
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
23,6 × 22,5 × 12,5
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox für arbeitsschutzmaterial, GEBRA Aufbewahrungssystem für PSA, Gebra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,05*
€ 49,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 49,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.