Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 4000 und TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 4000 und TS 5000
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 4000 und TS 5000
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 4000 und TS 5000
Artikel-Nr.:
     894-GD1020
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     49185
EAN/GTIN:
     4106030491859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
geze montageplatte
montageplatte
GEZE Montageplatte für den Türschließer TS 4000 und TS 5000
GEZE Türschließer Zubehör

Montageplatte für die GEZE Türschließer:

  • TS 4000 (Art.: GD1015)
  • TS 5000 (Art.: GD1040)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,7
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
0,5
Produktart:
Montageplatte
Produktkategorie:
Türtechnik
Modell:
TS 4000 | TS 5000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
762
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,28*
5 Tage
334
1
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,29*
3 Tage
332
1
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,34*
1 Tag
338
1
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 2,51*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
068627
ab € 1,74*
Ähnlich
GEZE
55756
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.