Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Montageplatte für Türschließer TS 2000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE Montageplatte für Türschließer TS 2000 V
GEZE Montageplatte für Türschließer TS 2000 V
GEZE Montageplatte für Türschließer TS 2000 V
Artikel-Nr.:
     894-GD1010
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     126234
EAN/GTIN:
     4042938262347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
geze montageplatte
montageplatte
GEZE Montageplatte Zubehör für den Türschließer TS 2000 NV
GEZE Türschließer Zubehör

Montageplatte für den GEZE Türschließer:

  • TS 2000 V (Art.: GD1005)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Höhe [cm]:
5,5
Tiefe [cm]:
0,5
Produktart:
Montageplatte
Produktkategorie:
Türtechnik
Modell:
TS 2000 NV
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,46*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,46*
6 Tage
41
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,61*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,62*
€ 7,95*
ab € 3,89*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.