Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Besucherkittel mit Druckknöpfen, PP-Vliesstoff weiß, Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg Besucherkittel mit Druckknöpfen, PP-Vliesstoff weiß, Größe: XXL
Einweg Besucherkittel mit Druckknöpfen, PP-Vliesstoff weiß, Größe: XXL
Einweg Besucherkittel mit Druckknöpfen, PP-Vliesstoff weiß, Größe: XXL
Einweg Besucherkittel mit Druckknöpfen, PP-Vliesstoff weiß, Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     894-FM1046
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27419
EAN/GTIN:
     4015544274196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Franz Mensch Einwegkittel Besucherkittel weiß luftdurchlässig mit Druckknöpfen
Einwegkittel

  • ideal als Besucherkittel einsetzbar
  • mit Druckknöpfen
  • luftdurchlässig
  • strapazierfähig
  • HACCP-konform

Material: PP-Vlies

Farbe: weiß

Grammatur: ca. 30g/m²

Größe: XXL

Länge: 110 cm


Weitere Informationen:
Produktart:
Einwegkittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
weiß
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,89*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,00*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,2475*
€ 2,0975*
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygonorm
27459
ab € 0,71*
Ähnlich
Hygonorm
27429
ab € 0,8579*
Ähnlich
Franz Mensch
27439
ab € 0,66*
Ähnlich
Franz Mensch
27449
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.