Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro-Haube mit Mundschutzaus PP-Vliesstoff, weiß 1 VE = 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro-Haube mit Mundschutzaus PP-Vliesstoff, weiß 1 VE = 100 Stück
Astro-Haube mit Mundschutzaus PP-Vliesstoff, weiß 1 VE = 100 Stück
Astro-Haube mit Mundschutzaus PP-Vliesstoff, weiß 1 VE = 100 Stück
Artikel-Nr.:
     894-FM1045
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     13200
EAN/GTIN:
     4015544132007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Astro-Haube
Astrohaube
astrohaube franz mensch
astro haube
Franz Mensch Astro-Haube mit Mundschutz weiß latexfrei, luftdurchlässig, 2-lagiger Mundschutz mit Nasenbügel
Astro-Haube mit Mundschutz

  • luftdurchlässig
  • formbarer Nasenbügel
  • HACCP-konform
  • elastische Gummibänder
  • 2-lagiger Mundschutz

Material: PP-Vlies

Farbe: weiß

1 VE = 100 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Haube mit Mundschutz
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: astrohauben weiß, Franz Mensch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,25*
€ 12,21*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 14,41*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 16,36*
13 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 265,44*
€ 307,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
13206
ab € 9,25*
Ähnlich
Hygostar
13207
ab € 92,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.