Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch - Überschuh weiß, aus Cast Polyethylen mit TPE-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch - Überschuh weiß, aus Cast Polyethylen mit TPE-Beschichtung
Antirutsch - Überschuh weiß, aus Cast Polyethylen mit TPE-Beschichtung
Antirutsch - Überschuh weiß, aus Cast Polyethylen mit TPE-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     894-FM1019
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     28550
EAN/GTIN:
     4015544285505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Überschuh Antirutsch weiß rutschhemmend ideal für rutschige und glatte Böden
Überschuh weiß

  • mit strapazierfähiger und festverschweißter TPE-Beschichtung
  • stark rutschhemmend
  • guter Halt auch auf glatten Böden
  • gute Stabilität

Material: CPE (Cast Polyethylen)

Länge: 41 cm

Stärke ca. 50 my

1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
weiß
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,86*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,86*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 11,86*
14 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 27,78*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,36*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2850H
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.