Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tresore, Möbeleinsatztresor MARS MB4, Türanschlag: rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tresore, Möbeleinsatztresor MARS MB4, Türanschlag: rechts
Tresore, Möbeleinsatztresor MARS MB4, Türanschlag: rechts
Tresore, Möbeleinsatztresor MARS MB4, Türanschlag: rechts
Artikel-Nr.:
     894-FH2000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002213-60000
EAN/GTIN:
     4011238005329
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Tresore - Möbeleinsatztresore

Name: MB4
Außenmaße H x B x T in cm:: 43,2 x 42,6 x 39,3
Innenmaße H x B x T in cm:: 36,0 x 33,9 x 29,5

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
Versicherungseinstufung
(gewerblich/privat): 2.500 Euro
Türanschlag: rechts
Lackierung: Strukturlack, graphitgrau (RAL 7024)

  • serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (65 mm lang)
  • Tür doppelwandig mit einseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm)
  • Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
  • allseitig doppelwandiger Korpus
  • serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
  • Tresore können zur Wand- bzw. Bodenbefestigung gegen Aufpreis vorgerichtet werden (durchgebohrt)
  • Türblatt 6 mm stark

Aufstellung und Verankerung vor Ort gegen Aufpreis möglich.


Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Fach-Boden, Fachboden, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, Zimmersafe, Zimmertresor, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, kleintresor klasse b, Tresore - Möbeleinsatztresore, Tresor - Möbeleinsatztresor, Format Tresorbau, Türzylinder, Hang-Schloss, Vorhangschloss, Arbeitssicherheit, Stahlseil, Laufwerkschlösser, Sicherheitssysteme, Schlüsselschalter, Verschlußsysteme, Sicherheitsschlösser, Türschliesser, Verriegelungshaspen, Kabel Cobra, Hochsicherheitsschloß, Container-Schloss
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 233,87*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 230,26*
€ 261,46*
Lager 894
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 272,63*
Frei Haus
ab € 298,00*
€ 338,78*
Frei Haus
ab € 370,82*
€ 391,77*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelansicht
Format Tresorbau
900001-00335
€ 157,11*
Zubehör
Artikelansicht
Format Tresorbau
900001-00003
€ 148,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG