Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
Artikel-Nr.:
     894-EL9015.43-46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900019-43-46
EAN/GTIN:
     4030839217160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Elten Basic Socken ESD schwarz optimale Passform durch anatomisches Fußbett

Ausgewählte Version: 43-46 - Größe: 43-46



Elten Basic Socken

  • optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
  • hochelastisches und druckfreies Bündchen
  • antistatisch gewaschen

Material: 75% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elasthan

Farbe: schwarz


  • Version: 43-46 - Größe: 43-46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43-46
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
schwarz
Material:
Elasthan | Polyester
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,25*
8 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 6,25*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,62*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
Ähnlich
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.