Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 45 - Größe: 45
ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 45 - Größe: 45
ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-EL76109.45
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     761091-45
EAN/GTIN:
     4030839222966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 EMOTION Mid S3 ESD SRC Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

ELTEN L10 Sicherheitsschuh EMOTION S3

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylishen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Sneaker-Design in Vintage-Optik
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • rutschfeste TPU/PU-Profillaufsohle L10
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fußes

Material: Nubukleder im Vintage-Design, Textilfutter

Farbe: braun

Größen: 37 – 48


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 85,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 85,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 85,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,90*
€ 85,67*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,94*
€ 102,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,60*
€ 111,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,94*
€ 99,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.