Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 SENSATION Stiefel, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 SENSATION Stiefel, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44
ELTEN L10 SENSATION Stiefel, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44
ELTEN L10 SENSATION Stiefel, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-EL76106.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76106-44
EAN/GTIN:
     4030839220979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 SENSATION Mid S2 ESD SRC Sicherheitsstiefel in Jeans-Optik mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe SENSATION S2

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und geruchshemmend
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Jeans-Design
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle L10
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • weite Passform

Material: wasserabweisendes Nubukleder / Textilmaterial; Textilfutter Bioactive

Farbe: Jeansoptik

Größen: 37 – 48


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsschuhe gr 44 s2, antistatik schuhe, esd schuhe elten, ELTEN L10 SENSATION Stiefel, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 77,68*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 77,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,71*
€ 78,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,78*
€ 83,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,87*
€ 92,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,40*
€ 109,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,35*
€ 108,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,56*
€ 103,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,33*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,04*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.