Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATION Lady Halbschuh, ESD S2, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 35 - 42 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
SENSATION Lady Halbschuh, ESD S2, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 35 - 42 Version: 36 - Größe 36
SENSATION Lady Halbschuh, ESD S2, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 35 - 42 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     894-EL74106.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74106-36
EAN/GTIN:
     4030839235614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 SENSATION Lady Low S2 ESD SRC Halbschuhe speziell für Damen in Jeans-Optik

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe SENSATION Lady S2 ESD SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylishen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und geruchshemmend
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Jeans-Design
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle L10 ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • zweischichtige, rutschfeste TPU/PU-Sohle L10
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • schmalere Passform speziell für Damen

Material: wasserabweisendes Nubukleder / Textilmaterial; Textilfutter Bioactive

Farbe: Jeansoptik

Größen: 35 - 42


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten esd-halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 74,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 74,35*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 74,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,60*
€ 75,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,93*
€ 88,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 72,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900017-40
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.