Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 VINTAGE Lady Halbschuh, ESD S3, Rindleder, Vintage grau, Gr. 35 - 42 Version: 40 - Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 VINTAGE Lady Halbschuh, ESD S3, Rindleder, Vintage grau, Gr. 35 - 42 Version: 40 - Größe 40
ELTEN L10 VINTAGE Lady Halbschuh, ESD S3, Rindleder, Vintage grau, Gr. 35 - 42 Version: 40 - Größe 40
Artikel-Nr.:
     894-EL74101.40
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74101-40
EAN/GTIN:
     4030839235812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 VINTAGE Lady Low S3 ESD SRC Halbschuhe speziell für Damen in Sneaker-Optik

Ausgewählte Version: 40 - Größe 40

ELTEN L10 VINTAGE Lady S3 Sicherheitsschuh

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylishen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und geruchshemmend
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Sneaker-Design in Vintage-Optik
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle L10 ESD
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fußes
  • schmalere Passform speziell für Damen

Material: wasserabweisendes Rindleder waxy; Textilfutter Bioactive

Farbe: grau

Größen: 35 - 42


  • Version: 40 - Größe 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe elten s3 gr.40, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 78,30*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 78,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,22*
€ 78,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,27*
€ 84,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 76,72*
€ 93,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,21*
€ 110,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,88*
€ 102,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,72*
€ 91,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,02*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.