Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 VINTAGE Lady Halbschuh, ESD S3, Rindleder, Vintage grau, Gr. 35 - 42 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 VINTAGE Lady Halbschuh, ESD S3, Rindleder, Vintage grau, Gr. 35 - 42 Version: 36 - Größe 36
ELTEN L10 VINTAGE Lady Halbschuh, ESD S3, Rindleder, Vintage grau, Gr. 35 - 42 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     894-EL74101.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74101-36
EAN/GTIN:
     4030839235775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 VINTAGE Lady Low S3 ESD SRC Halbschuhe speziell für Damen in Sneaker-Optik

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

ELTEN L10 VINTAGE Lady S3 Sicherheitsschuh

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylishen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und geruchshemmend
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Sneaker-Design in Vintage-Optik
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle L10 ESD
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fußes
  • schmalere Passform speziell für Damen

Material: wasserabweisendes Rindleder waxy; Textilfutter Bioactive

Farbe: grau

Größen: 35 - 42


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 78,48*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 78,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,25*
€ 78,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,58*
€ 84,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 76,86*
€ 93,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,08*
€ 110,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900017-40
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.