Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe SENEX BOA® ESD S3, Farbe: schwarz/rot, Größen: 38-48 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe SENEX BOA® ESD S3, Farbe: schwarz/rot, Größen: 38-48 Version: 44 - Größe 44
Elten Sicherheitsschuhe SENEX BOA® ESD S3, Farbe: schwarz/rot, Größen: 38-48 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-EL7285.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728531-44
EAN/GTIN:
     4030839267431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe SENEX BOA S3 ESD SRC Halbschuh mit BOA-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

Elten Sicherheitsschuhe SENEX + SANDER BOA® ESD S3

Sicherheitsschuh mit BOA®-Verschlusssystem

  • Aluminiumkappe
  • atmungsaktiv
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-fähig
  • PU-Spitzenschutz
  • geschlossene und gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
  • grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
  • lederfrei

Das BOA®-Verschlusssystem ermöglicht den Schuh einhändig zu öffnen und zu schließen. Das BOA®-Rad ist ein komfortabler und sicherer Schuhverschluss bei dem ein Nachziehen während des Tages nicht notwendig ist. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Rollen und Schnüre an Ort und Stelle.

Material: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz/rot

Größen: 38-48


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
rot | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
BOA®-Verschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 92,65*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 92,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,62*
€ 92,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 93,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 93,15*
€ 112,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,71*
€ 134,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,96*
€ 133,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,44*
€ 126,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,53*
€ 122,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.