Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 43 - Größe 43
ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     894-EL72109.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-43
EAN/GTIN:
     4030839237014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe BREEZER Low S1 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43

ELTEN L10 BREEZER Sicherheitsschuhe GREY S1 ESD SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • atmungsaktives Textilfutter
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle L10 ESD
  • TPU/PU Sohle

Material: Nubukleder, Textilfutter

Farbe: grau

Größen: 37 – 47


  • Version: 43 - Größe 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 74,17*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 74,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 74,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,73*
€ 74,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,77*
€ 88,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,18*
€ 103,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,77*
€ 86,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.