Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe 43
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe 43
ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     894-EL72107.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721071-43
EAN/GTIN:
     4030839220375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 VINTAGE Low S3 ESD SRC Halbschuhe mit Stahlkappe in Sneaker-Optik

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe VINTAGE S3

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Sneaker-Design in Vintage-Optik
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • weite Passform

Material: Rindleder waxy und Textilfutter Bioactive

Farbe: grau

Größen: 37 – 48


  • Version: 43 - Größe 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, halbschuh s3 größe 43 grau, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN L10 VINTAGE Halbschuh, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage grau, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 78,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 78,78*
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 78,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,89*
€ 79,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,23*
€ 93,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,68*
€ 105,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 78,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.