Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-EL7130.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307-44
EAN/GTIN:
     4030839144220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuhe OFFICER S2 ESD SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

ELTEN Sicherheitsschuh OFFICER S2 ESD SRC

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • fußgerechtes Fußbett
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige MONO-PU-Sohle BUSINESS, hitzebeständig bis 130 °C

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 – 48


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 84,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,92*
€ 84,72*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 90,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,30*
€ 90,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 91,58*
€ 101,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,11*
€ 117,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 5,61*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 4,41*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 9,25*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 8,81*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 5,13*
Zubehör
ELTEN
ab € 7,62*
Zubehör
ELTEN
ab € 11,29*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 7,20*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 7,16*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.