Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuhe ELTEN Business, Officer Halbschuh ESD S2, Gr. 40-48 Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     894-EL7130.43
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     71307-43
EAN/GTIN:
     4030839144213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuhe OFFICER S2 ESD SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43


Ausführung: weite Passform

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • fußgerechtes Fußbett
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige MONO-PU-Sohle BUSINESS, hitzebeständig bis 130 °C

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 – 48


  • Version: 43 - Größe 43
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,75*
ab € 62,94*
€ 67,74*
14 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 64,51*
€ 69,06*
16 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 65,14*
€ 70,00*
€ 5,50*
ab € 67,2414*
€ 71,7714*
Lager 894
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 80,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,27*
€ 94,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,68*
€ 91,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,60*
€ 89,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204006
ab € 8,79*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,48*
Zubehör
Elten
204040
ab € 8,02*
Zubehör
Elten
204041
ab € 8,10*
Zubehör
Elten
204042
ab € 8,05*
Zubehör
Elten
204043
ab € 8,11*
Zubehör
Elten
204044
ab € 8,09*
Zubehör
Elten
204045
ab € 8,09*
Zubehör
Elten
204046
ab € 7,90*
Zubehör
Elten
204047
ab € 8,02*
Zubehör
Elten
204048
ab € 8,02*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,45*
Zubehör
Elten
900015-0042
ab € 4,95*
Zubehör
Elten
900016-43-46
ab € 4,90*
Zubehör
Elten
506666
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.