Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SANDER Pro Stiefel, schwarz/rot, Kunststoffkappe Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN SANDER Pro Stiefel, schwarz/rot, Kunststoffkappe Version: 46 - Größe: 46
ELTEN SANDER Pro Stiefel, schwarz/rot, Kunststoffkappe Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-EL6677.46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     766771-46
EAN/GTIN:
     4030839255131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe SANDER Pro S3 SRC mit Kunststoffkappe und TPU-Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

ELTEN SENEX + ELTEN SANDER ESD S3

  • komplett metall- und lederfrei
  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • atmungsaktives Textilfutter
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • TPU/PU Sohle und TPU-Überkappe

Material: wasserabweisende Mikrofaser/ Textilmaterial CORDURA®

Farbe: schwarz-rot

Größen: 38 - 47


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 81,55*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 81,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 82,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,42*
€ 82,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 81,74*
€ 98,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,86*
€ 110,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,74*
€ 105,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,74*
€ 97,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,87*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,53*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,55*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,47*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.