Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Schnürsenkel L10, geeignet für Sicherheitsschuhe, Länge: 120 cm Version: 01 - schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Schnürsenkel L10, geeignet für Sicherheitsschuhe, Länge: 120 cm Version: 01 - schwarz
Elten Schnürsenkel L10, geeignet für Sicherheitsschuhe, Länge: 120 cm Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-EL2609.01
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     260090
EAN/GTIN:
     4030839235270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten flachsenkel schwarz
Elten Schnürsenkel L10 geeignet für Sicherheitsschuhe

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Elten Schnürsenkel L10

  • geeignet für Sicherheitsschuhe
  • Material: Polyester
  • Länge: 120 cm

In verschiedenen Farben erhältlich


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
120
Produktart:
Schnürsenkel
Produktkategorie:
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,95*
8 Tage
30
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 2,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,43*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,12*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,07*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,35*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 23,10*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,39*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,51*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,34*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,74*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,29*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,722*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,786*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.