Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     894-EL2335.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723351-43
EAN/GTIN:
     4030839193037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh MAVERICK blue Low S1P ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43

Elten Sicherheitsschuh MAVERICK blue S1P ESD SRC

sportlicher Sicherheitsschuh in modernem Design

  • strapazierfähiges Obermaterial
  • hoher Tragekomfort
  • Stahlkappe
  • atmungsaktives Futter
  • Durchtrittschutz frei von Metall
  • frei von Leder
  • Lasche ist gepolstert

Material: Mikrofaser, Textilgewebe

Farbe: blau-weiß

Größen: 38 - 48


  • Version: 43 - Größe 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten blau esd-sicherheitsschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 74,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 74,45*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 74,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,57*
€ 75,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,47*
€ 88,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,43*
€ 105,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.