Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SHADOW Low Halbschuh, schwarz, Stahlkappe Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN SHADOW Low Halbschuh, schwarz, Stahlkappe Version: 41 - Größe: 41
ELTEN SHADOW Low Halbschuh, schwarz, Stahlkappe Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     894-EL2108.41
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721081-41
EAN/GTIN:
     4030839227060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 SHADOW Low S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

ELTEN L10 SHADOW S3 SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESP PRO
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv
  • rutschfeste TPU/PU Sohle

Material: Rindleder, Lederfutter

Farbe: schwarz-weiß

Größen: 37 - 47


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | weiß
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 gr. 41 elten halbschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 82,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 82,80*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 82,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,78*
€ 82,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 81,61*
€ 98,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,88*
€ 116,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,31*
€ 111,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.