Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 48 - Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 48 - Größe 48
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 48 - Größe 48
Artikel-Nr.:
     894-EL1306.48
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-48
EAN/GTIN:
     4030839144176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low ESD S2 SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 48 - Größe 48

Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low S2 ESD SRC

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Kappe aus Stahl
  • mit hellem Leder gefütterter Schuh
  • antistatische und rutschfeste MONO-PU Sohle Business
  • Softvlies-Brandsohle
  • Zwischensohle aus Stahl

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 - 48


  • Version: 48 - Größe 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 83,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 83,91*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 83,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,91*
€ 84,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,39*
€ 100,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,60*
€ 119,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,06*
€ 107,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,21*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.