Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-EL1045.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727821-42
EAN/GTIN:
     4030839246481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 strapazierfähiger und pflegeleichter Halbschuh mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Elten Sicherheitsschuhe Horizon ESD S3

strapazierfähiger Hightech-Sicherheitsschuh.

  • mit Stahlkappe
  • wasserabweisend
  • ESD-fähig
  • pflegeleicht
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • lederfrei

Material: Textilinnenfutter, Mikrofaser-Obermaterial

Farbe: schwarz-grau

Größen: 36 - 48


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 83,30*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 83,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,59*
€ 83,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,40*
€ 88,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 81,68*
€ 99,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,40*
€ 118,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,33*
€ 117,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,27*
€ 108,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,02*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,19*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.