Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-EL1033.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729661-43
EAN/GTIN:
     4030839374375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 sportliche Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

ELTEN Sicherheitsschuhe RUNAWAY schwarz Low ESD S3

sportliche Halbschuhe mit Stahlkappe

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • anatomisches Fußbett
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle sportive ESD
  • rutschfeste GUMMI/PU-Sohle
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191
  • Rutschhemmung nach SRC

Material: Rindleder, wasserabweisendes Nubukleder, Lederfutter

Farbe:  schwarz

Größen: 40 - 48

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/PU
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
ESD-Fähig | wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 79,13*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 79,13*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 79,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,17*
€ 79,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,16*
€ 94,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,54*
€ 112,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,04*
€ 110,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,16*
€ 93,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.