Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 51 - Größe: 51


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 51 - Größe: 51
Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 51 - Größe: 51
Artikel-Nr.:
     894-EL1001.51
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2726251-51
EAN/GTIN:
     4030839222492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh LEN S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 51 - Größe: 51

ELTEN Sicherheitsschuhe LEN + LEX ESD S3

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • rutschhemmende PU/PU-Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Einsätze aus reflektierendem Material
  • anatomisches Fußbett

Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 52


  • Version: 51 - Größe: 51
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
51
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder | Textil-Material
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 75,32*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 75,32*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 75,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,48*
€ 76,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,87*
€ 90,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,06*
€ 107,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,93*
€ 101,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,03*
€ 98,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.