Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Sicherheitshalbschuh LEN ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-EL1001.45
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726231-45
EAN/GTIN:
     4030839194720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh LEN S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

ELTEN Sicherheitsschuhe LEN + LEX ESD S3

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • rutschhemmende PU/PU-Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Einsätze aus reflektierendem Material
  • anatomisches Fußbett

Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 52


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder | Textil-Material
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 74,93*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 74,93*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 75,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,80*
€ 75,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,73*
€ 89,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,60*
€ 106,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,47*
€ 100,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,57*
€ 98,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.