| |
|
| Artikel-Nr.: 894-EK7377 Herst.-Nr.: 277 377 EAN/GTIN: 4044589359575 |
| | |
|
| | |
| Ekastu Schutzbrille 12750 mit einstellbarer Bügellänge EKASTU Schutzbrille 12750 - weicher, profilierter Nasensteg
- kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
- guter Seitenschutz
- UV-Schutz
- einstellbare Bügellänge (4 Positionen)
Rahmenmaterial: Polyamid Scheibenmaterial: Polycarbonat Rahmenfarbe: dunkelblau Scheibentönung: farblos Gewicht: 31 g Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | einstellbare Bügellänge | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | blau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | EKASTU Safety | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, kratzfest, weicher Nasensteg, EN 166 1-FT, EKASTU |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,93* | € 9,83* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 5,78* | € 9,85* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,47* | € 9,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6,58* | € 10,05* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|