Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Artikel-Nr.:
     894-EK7376
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 376
EAN/GTIN:
     4044589359568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu Schutzbrille 12720 Bügelbrille mit Seitenschutz
EKASTU Schutzbrille 12720

Bügelbrille mit optimalem Seitenschutz

  • besonders leicht
  • modernes Design
  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • UV-Schutz
  • Anpassung an jede Kopfform

Rahmenfarbe: dunkelblau

Rahmenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Gewicht: 22 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
blau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 7,26*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 7,28*
€ 18,90*
ab € 4,93*
€ 7,64*
€ 8,50*
ab € 5,08*
€ 7,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.