Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 40,0 x 8,0 cm, VE 3 Stück, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 40,0 x 8,0 cm, VE 3 Stück, schwarz/gelb
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 40,0 x 8,0 cm, VE 3 Stück, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     894-EB47762
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47762
EAN/GTIN:
     4044589197429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich
EHA® Aluminium-Kabelbrücken

in Warnausführung

  • bis zu 600 kg/dm² belastbar
  • mit Hubwagen und leichteren Fahrzeugen problemlos überfahrbar
  • hoher Kabelschutz vor mechanischen Belastungen
  • auch für den Außenbereich geeignet

Technische Daten:

  • Höhe: 2,0 cm
  • Innenkammer: 16,0 x 18,0 mm

Anwendungsbereiche: Lager- und Werkstättenbereiche


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,0
Länge [cm]:
40
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
3
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,53*
€ 63,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,46*
€ 71,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,58*
€ 72,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,69*
€ 72,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,96*
€ 102,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,17*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 48,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,69*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47765
ab € 78,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,70*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,18*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,67*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.