| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4865 Herst.-Nr.: 4865 EAN/GTIN: 4002017048651 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Edelstahl-Antifingerprint reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang DREITURM Edelstahl Antifingerprint Reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang. - hinterlässt Schutzfilm gegen Fingerabdrücke
- silikonfrei
- einfach mit Wasser entfernbar
- biologisch abbaubar
- kennzeichnungsfrei
- Dosierung: Ca. 1 Tropfen pro 10 cm²
Inhalt: 300 ml Mittels eines weichen Tuches auf der Edelstahloberfläche gleichmäßig verteilen. Da die behandelten Flächen leicht dunkler erscheinen, empfiehlt es sich, die gesamte Fläche zu bearbeiten. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 300 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Edelstahlpflege | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Edelstahl | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16017">Dreiturm Edelstahl-Antifingerprint</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16017">300</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4865</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">16,00</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,61* | € 20,87* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,62* | € 20,87* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,65* | € 20,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 24,73* | € 34,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,3 Liter (ab € 48,73334* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|