| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4246 Herst.-Nr.: 4246 EAN/GTIN: 4002017042468 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Goldreif Frischreiniger Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak DREITURM GOLDREIF® Frischreiniger Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak. Für die gründliche Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. - zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Böden
- Ideal auch für beschichtete Böden wie PVC o. Linoleum
- Dosierung: 20 ml auf 8 Liter Wasser
- Verbrauch: ca. 20 ml pro 100 m²
- pH-Wert: 11
Für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 10.000 | Produktart: | Bodenreiniger | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Büroreinigung | Fliesenreinigung | Universalreinigung | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Keramik | Kunststoff | Laminat | Linoleum | Marmor | Polyurethan | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Gewindetyp: | DIN 45 | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16083">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4230</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,70</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16084">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4246</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">27,00</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 11,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 24,78* | € 35,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,62* | € 35,48* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,66* | € 35,48* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 41,70* | € 58,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,466* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|