Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroreinigung Novo pen-off ,reinigt streifen- und rückstandsfrei, 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Büroreinigung Novo pen-off ,reinigt streifen- und rückstandsfrei, 500 ml
Büroreinigung Novo pen-off ,reinigt streifen- und rückstandsfrei, 500 ml
Büroreinigung Novo pen-off ,reinigt streifen- und rückstandsfrei, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS30803
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00807
EAN/GTIN:
     4008439308045
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Dr. Schnell NOVO Pen-off Büroreiniger gebrauchsfertiger Oberflächen- und Schreibtischplattenreiniger
DR.SCHNELL NOVO pen-off

Power für die Büroreinigung!

  • entfernt Tinte, Stempelfarbe, Filzstift, fest haftende Etikettenrückstände, Eddingstriche, Kugelschreiber, Schuhabsatzstriche
  • reinigt streifen- und rückstandsfrei ohne Nachwischen
  • punktuell anwendbar mittels Spraytechnik
  • ohne Nacharbeiten
  • kennzeichnungsfrei

Anwendungskonzentration: pur


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Stück [VE]:
1
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Büroreinigung | Glasreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Aluminium | Edelstahl | Glas | lackierte Flächen | Messing
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16217">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30803</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,40</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
9,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,30*
2 Tage
17
1
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,34*
13 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 4,87*
€ 7,36*
1
€ 4,19*
ab € 5,41*
€ 8,55*
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,81*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,30*
€ 8,69
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00966* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
1005854034000
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.