Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DS30582 Herst.-Nr.: 30582 EAN/GTIN: 4008439305822 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell SC Schatten Schattenentferner zur tiefenwirksamen Entfernung von Graffitischatten DR.SCHNELL SC 30 Schattenentferner zur idealen Nachreinigung beim Einsatz von SC 07. Entfernt Rückstände, die nach der Graffiti-Entfernung ggf. noch auf der Oberfläche zu sehen sind. - CKW-frei für mineralische Oberflächen, wie Mauern, Wände oder Steinoberflächen
- entfernt die meisten Graffiti-Farben
- tiefenwirksam
- geruchsneutral
Anwendungskonzentration: konzentriert Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 5.000 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Graffit-Entfernung | Gebinde: | Kanister | Umweltschutz: | säurefrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16204">Dr. Schnell SC Schatten Schattenentferner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16204">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30582</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">102,40</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 14,0 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 93,94* | € 128,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,95* | € 128,27* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,95* | € 128,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|