Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel Automatenreiniger, Kanister 10 l stark wirkender Grundreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungsmittel Automatenreiniger, Kanister 10 l stark wirkender Grundreiniger
Reinigungsmittel Automatenreiniger, Kanister 10 l stark wirkender Grundreiniger
Reinigungsmittel Automatenreiniger, Kanister 10 l stark wirkender Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS30278
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30278
EAN/GTIN:
     4008439302784
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Automatenreiniger
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Dr. Schnell FORMAT GR Großflächen-Intensivreiniger für alle wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbeläge
DR.SCHNELL FORMAT GR Automatenreiniger

  • stark wirkender Großflächen-Intensivreiniger für alle wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbeläge
  • optimal für den Einsatz in Reinigungsautomaten, da schaumarm und besonders schnelle Schmutzlösekraft
  • Anwendungskonzentration: 2 - 4 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

Lieferform: Kanister à 10 Liter


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Automatenreinigung | Bodenreinigung | Fettlöser
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
PVC | Reinigungsmaschinen | Steinflächen
Gewindetyp:
DIN 45
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16209">Dr. Schnell FORMAT GR Großflächen-Intensivreiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16209">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30278</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">52,10</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
12,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 47,44*
€ 66,13*
€ 4,99*
ab € 47,20*
€ 66,14*
€ 4,19*
ab € 45,35*
€ 66,32*
€ 4,95*
ab € 47,47*
€ 66,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 47,71*
€ 66,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,771* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.