Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstiel, Brasilkiefer, 4-Loch-Wechselmechanik, Maße L x Durchm. 140,0 x 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstiel, Brasilkiefer, 4-Loch-Wechselmechanik, Maße L x Durchm. 140,0 x 2,4 cm
Holzstiel, Brasilkiefer, 4-Loch-Wechselmechanik, Maße L x Durchm. 140,0 x 2,4 cm
Holzstiel, Brasilkiefer, 4-Loch-Wechselmechanik, Maße L x Durchm. 140,0 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-DS20241
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     450524
EAN/GTIN:
     4250560518828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
BECOnnect 2.0 Holz-Besenstiel mit Wechselmechanik für verschiedene Besen
Holz-Besenstiel

  • Material: Brasilkiefer
  • mit BECOnnect 2.0 Wechselmechanik

Maße: (L x Ø): 140,0 x 2,4 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
2,4
Länge [cm]:
140
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Material:
Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,52*
€ 8,14*
€ 4,19*
ab € 5,73*
€ 8,76*
2 Tage
120
€ 5,00*
ab € 9,38*
€ 13,61*
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.