Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeschichtung Zubehör, Gummi-Stachelrolle, 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbeschichtung Zubehör, Gummi-Stachelrolle, 17,5 cm
Bodenbeschichtung Zubehör, Gummi-Stachelrolle, 17,5 cm
Bodenbeschichtung Zubehör, Gummi-Stachelrolle, 17,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-DM7005
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ZB700005
EAN/GTIN:
     4250971510213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Entlüftungsrolle
Entlüftungsroller
Gummi-Stachelrolle entfernt schnell und zuverlässig alle Luftblasen in Bodenbeschichtungen
Gummi-Stachelroller für Bodenbeschichtungen

  • starke und gleichmäßige Stacheln für eine kontrollierte Belüftung
  • entfernt schnell und zuverlässig alle Luftblasen
  • robuste Verarbeitung
  • einfache Bedienung
  • problemlos und ohne großen Aufwand zu reinigen

Weitere Suchbegriffe: Bodenbeschichtung Zubehör, Gummi-Stachelrolle, 17, 5 cm, Mehlhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,57*
€ 84,95*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 79,57*
€ 84,95*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.