Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeschichtung, Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark, hellgrau, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbeschichtung, Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark, hellgrau, 5 kg
Bodenbeschichtung, Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark, hellgrau, 5 kg
Bodenbeschichtung, Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark, hellgrau, 5 kg
Bodenbeschichtung, Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark, hellgrau, 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DM1250
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     DEXGL050
EAN/GTIN:
     4250971500153
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
ActiveWorkplace Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark 2-Komponenten-Epoxidharzsystem, selbstglättend
Epoxid-Bodenbeschichtung Extra Stark

  • 2-Komponenten-Epoxidharzsystem bestehend aus Epoxidharz und Härter
  • wasserbasierend, lösemittelfrei
  • einfache Verarbeitung
  • Hochleistungsbeschichtung, dickschichtig
  • selbstglättend
  • extrem strapazierfähig und langlebig
  • staubfrei
  • geruchsarm
  • weitgehend bakterienresistent
  • gut zu reinigen
  • gute Haftung auf Beton-, Stein- und bestimmten Asphaltböden
  • Anwendung auch auf bereits beschichteten Böden
  • für eine glänzende und nahtlose Oberfläche
  • für Schwerlastverkehr geeignet
  • trocken, sauber, staub- und fettfrei zu verarbeiten
  • nach 7 Tagen vollständig chemisch ausgehärtet
  • Verarbeitungszeit maximal 30 Minuten nach der Mischung

Anwendungsbereiche: Gewerbliche und industrielle Anlagen mit starker bis extremer Beanspruchung.

Inhalt: 5 kg

Verbrauch: 5 kg für ca. 15-20 qm

Farben: grau, hellgrau


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
5.000
Produktart:
Bodenbeschichtung
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Farbe:
hellgrau
Komponenten:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beton Reparaturmasse, Betonreparatursystem, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, epoxidharz bodenbeschichtung, Bodenbeschichtung, Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark, hellgrau, 5 kg, Mehlhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 154,76*
€ 196,61*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 199,77*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 212,50*
€ 4,70*
ab € 191,46*
€ 233,08*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 291,61*
€ 351,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 58,322* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMT050
ab € 174,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.