Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatten, Hohe Abriebfestigkeit gewährleistet sehr lange Einsatzdauer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatten, Hohe Abriebfestigkeit gewährleistet sehr lange Einsatzdauer.
Antirutschmatten, Hohe Abriebfestigkeit gewährleistet sehr lange Einsatzdauer.
Antirutschmatten, Hohe Abriebfestigkeit gewährleistet sehr lange Einsatzdauer.
Antirutschmatten, Hohe Abriebfestigkeit gewährleistet sehr lange Einsatzdauer.
Antirutschmatten, Hohe Abriebfestigkeit gewährleistet sehr lange Einsatzdauer.
Artikel-Nr.:
     894-DM1101
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BM29101510
EAN/GTIN:
     4250971507831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
m2 Antirutschmatte R 13 mit beidseitiger Rutschhemmung und hoher Abriebfestigkeit
m2-Antirutschmatte™

  • verhindert Rutschunfälle und daraus resultierende Folgekosten auf glatten, feuchten oder verschmierten Untergründen in Innen- und Außenbereichen.
  • einzigartige beidseitige Rutschhemmung: Antirutschoberseite mit hervorragender Rutschhemmung (R 13 nach DGUV Regel 108-003). Antirutschunterseite verhindert zusätzlich das Verrutschen der Matte.
  • hohe Abriebfestigkeit gewährleistet sehr lange Einsatzdauer.
  • Drainageschlitze verhindern das Ansammeln von Flüssigkeiten.
  • umlaufender Stolperschutzrand.
  • einfach zu reinigen und mobil einsetzbar.

Materialstärke: 6 mm

Gewicht: 10 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Länge [cm]:
151
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 13
Material:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 140,02*
€ 179,58*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 192,02*
€ 235,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 217,12*
€ 263,51*
€ 4,95*
ab € 215,79*
€ 263,51*
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 392,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.