Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeschichtung Zubehör, Verdichter, 4,5 kg schwer, Metallstiel 1,37 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbeschichtung Zubehör, Verdichter, 4,5 kg schwer, Metallstiel 1,37 m lang
Bodenbeschichtung Zubehör, Verdichter, 4,5 kg schwer, Metallstiel 1,37 m lang
Bodenbeschichtung Zubehör, Verdichter, 4,5 kg schwer, Metallstiel 1,37 m lang
Artikel-Nr.:
     894-DM1004
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ZB100004
EAN/GTIN:
     4250971509873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbeschichtung Zubehör
Verdichter
4
5 kg schwer
Handverdichter quadratrisch Metallstiel, 1,37 m Länge
Verdichter für Bodenbeschichtungen

  • quadratisch
  • lackierter Metallstiel
  • Länge: 137 cm
  • Gewicht: 4,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Metallstiel 1, 37 m lang, Mehlhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 121,15*
€ 152,85*
€ 4,95*
ab € 120,91*
€ 152,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.