Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DL20013 Herst.-Nr.: 20013 EAN/GTIN: 4001553200134 |
| | |
|
| | |
| DEISS 20013 Abfallsack Typ 60 PREMIUM PLUS Volumen: 120 l, Farbe: blau, LDPE 37my DEISS 20013 Typ 60 PREMIUM® PLUS Abfallsack 120 l - der MeistverkaufteAls Marktführer hat er die Vision das Beste noch besser zu machen. Seine gleichbleibende Qualität fordert den Wettbewerb seit Jahren heraus. Sein Alleinstellungsmerkmal ist sein unerreichtes Preis-Leistungsverhältnis. - der klassische "blaue Sack" - 1000fach bewährt
- stets gleichbleibend hohe Qualität
- aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
- 30% CO2-Einsparung
- extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- 100% Klimaneutral
- Material: LD-PE
- Typ 60
- Fassungsvermögen: 120 l
- Stärke: 37µ
Maße: 700 x 1100 mm Weitere Informationen: | | Beutel [VE]: | 25 | Breite [cm]: | 70,0 | Fassungsvermögen [l]: | 120 | Höhe [cm]: | 110,0 | Stärke [my]: | 37 | Produktart: | Müllsack | Produktkategorie: | Abfallsäcke | Farbe: | blau | Material: | LDPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,52* | € 4,91* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 3,53* | € 4,93* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,87* | € 4,99* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 3,44* | € 5,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1408* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|