Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DL10002 Herst.-Nr.: 10002 EAN/GTIN: 4001553100021 |
| | |
|
| | |
| DEISS 10002 Abfallsack Typ 60 PREMIUM PLUS Volumen: 120 l, Farbe: blau, LDPE 100my DEISS PREMIUM PLUS® Abfallsack 120 l - Der SuperstarkeSeine unbesiegbare Power ist seine Folienstärke. Er hält allem stand, sogar spitzem oder extrem schwerem Abfall. Der Superstarke ist für handfeste Einsätze geeignet. Er strotzt vor Kraft und ist ein verlässlicher Typ auf Baustellen und Grünanlagen. - der superstarke "blaue Sack" - 100µ
- stets gleichbleibend hohe Qualität
- aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
- 30% CO2-Einsparung
- extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- 100% Klimaneutral
- Material: LD-PE
- Easy Opener und Blitzbanderole für mehr Effizienz
- Fassungsvermögen: 120 l
Maße: 700 x 1100 mm Weitere Informationen: | | Beutel [VE]: | 25 | Breite [cm]: | 70,0 | Fassungsvermögen [l]: | 120 | Höhe [cm]: | 110,0 | Stärke [my]: | 100 | Produktart: | Müllsack | Produktkategorie: | Abfallsäcke | Farbe: | blau | Material: | LDPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 9,75* | € 13,41* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,76* | € 13,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 9,76* | € 13,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 10,21* | € 14,03* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 10,42* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|